Zásobník na drobné díly ESD easyPick Výška 75 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 4X6/1

Artiklové číslo: 972314 4X6/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série easyPick
Výška 75 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 150 mm
Šířka v G 4
Hloubka v G 6
Počet přihrádek v boxu 1
Barva černá
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071
Číslo výrobce 972314 4X6/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní ESD zásobník na drobné díly easyPick z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 100 mm a vyšší.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny