• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ESD zásobník na drobné díly easyPick Výška 25 mm, Šířka×hloubka v G / Typ: 2X2/1

Artiklové číslo: 972312 2X2/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
430 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka v G / Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Série easyPick
Výška 25 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 50 mm
Šířka v G 2
Hloubka v G 2
Počet přihrádek v boxu 1
Barva černá
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972312 2X2/1
EAN / GTIN 4067263981756
Číslo výrobce 972312 2X2/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní ESD zásobník na drobné díly easyPick z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Ve všech zásuvkách s výškou čela 50 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny