{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 3 ks | |
| Zásuvku lze uzamknout samostatně | ano | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 16 | |
| Korpus hloubka v G | 26 | |
| Nosnost | 75 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ne | |
| Popsaná část | Schubladen | |
| Druh produktu | Skříňový modul horní a dolní | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 31 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž do krytu; Montáž jako stojina | |
| Rozsah použití | Pracoviště CNC; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 400 mm | |
| Celková hloubka | 650 mm | |
| Celková výška | 300 mm | |
| Korpus šířka | 400 mm | |
| Korpus hloubka | 650 mm | |
| Korpus výška | 300 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 972020 300/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406166496 | |
| Číslo výrobce | 972020 300/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |