Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vertikální skříň s výsuvy vedenými po dně s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: SK40

Artiklové číslo: 971650 SK40

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971650 SK40
Číslo výrobce 971650 SK40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvy jsou vedeny po dně a jsou vybaveny centrálním zamykáním. Žárově zinkované rámy výsuvů jsou po stranách opatřeny otvory s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, závěsných lišt, policových van a děrovaných stěn.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

U výsuvů se šířkou 315 mm lze namontovat 2 nosiče vedle sebe.
Vertikální skříně smějí být stavěny pouze na absolutně rovnoupodlahu!