Vertikální skříň s výsuvy vedenými po dně, Počet výsuvů: 2

Artiklové číslo: 971600 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost vertikálního výsuvu: 600
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 2 400
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 37
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost vertikálního výsuvu 600 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 2 400 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru 37 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Výška 1 000 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 725 mm
Šířka v E 36E
Hloubka v E 36E
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky 315 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu 750 mm
Užitná šířka vertikálního výsuvu 308 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 628 mm
Počet výsuvů 2
Provedení vertikálních výsuvů vedeno po dně
Hmotnost 188 kg
Druh produktu CNC vertikální skříň pro vysoké zatížení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971600 2
EAN / GTIN 4045197495280
Číslo výrobce 971600 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvy jsou vedeny po dně a jsou vybaveny centrálním zamykáním.
Žárově zinkované rámy výsuvů jsou po stranách opatřeny otvory s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, závěsných lišt, policových van a děrovaných stěn.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

U výsuvů se šířkou 315 mm lze namontovat 2 nosiče vedle sebe.
Vertikální skříně smějí být stavěny pouze na absolutně rovnoupodlahu!