Zásuvková vložka s uložením pro nástroje, 26×20G, Pro nástrojové držáky: C6

Artiklové číslo: 970708 C6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část vložka; Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva Šedá
Počet 49 ks
Výška 60 mm
Vhodné pro Zásuvky
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 20
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970708 C6
EAN / GTIN 4062406252670
Číslo výrobce 970708 C6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

Použití:

K použití do zásuvek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak (není možné zvláštní lakování).

Poznámka:

Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.