• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvková vložka s úchyty nástrojů, 36×36 E, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 970700 SK30

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970700 SK30
Číslo výrobce 970700 SK30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nosič z ocelového plechu s uložením pro nástroje z plastu.

Použití:

Pro vkládání do zásuvek s plným výsuvem s užitnou plochou zásuvek 36×36 E.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak (odstíny na přání nejsou možné).

Poznámka:

Upínání VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf. Katalogové velikosti HSK vhodné pro upínače nástrojů typu A, C, jiné typy viz tabulka.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku