• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástrčný trubkový klíč 6 stran Set, 6 ks.

Artiklové číslo: 97.JE6
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97.JE6
EAN / GTIN 3148515333606
Číslo výrobce 97.JE6
L-číslo L60130 2369
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Klíč plně vrtaný pro možnost zasunutí velmi dlouhých závitových tyčí
  • Kovaná šestihranná hřídel pro utahování klíčem
  • Vývrt pro použití s otočnými kolíky: 160A
  • Vložený otočný kolík: 160A.1 pro rozměry 6x7 - 21x23
  • Šestihranné hlavy
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6hran [č.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Obal: karton
  • [kg]: 0,770