Sada nastavitelných klíčů TCS 4025/3 6 - 10 3 ks

Artiklové číslo: 96838797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Farbe gold; silber
Wendebacken ne
mit Skalierung ne
Schlüsselweite min. 6 mm
Schlüsselweite max. 10 mm
Anzahl Werkzeuge 3
Eigenschaften Griff ergonomisch
Produktart Rollgabelschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Länge gesamt 150 mm; 200 mm; 250 mm
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838797
EAN / GTIN 4018754312009
Číslo výrobce 96838797
L-číslo L60010 7692
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Oblast: 6 - 10
  • Obsah: vel. 6; 8; 10
  • Hmotnost: 920g

Rozsah dodávky:

Obsah 3 dílů:
  • 3 nastavitelný klíč s otevřeným koncem Č. 4025: 6; 8; 10 mm