Sada šroubováků DRALL+ TCS 12500N/5 5 ks

Artiklové číslo: 96838757
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838757
EAN / GTIN 4018754163632
Číslo výrobce 96838757
L-číslo L60010 5708
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • třísložková rukojeť s horním zkosením
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3125
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 5
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Obsah: 7; 8; 10; 12; 13 mm
  • Hmotnost: 730g

Rozsah dodávky:

Obsah 5 dílů:
  • 5 Šestihranný klíč č. 12500N: 7; 8; 10; 12; 13 mm