Sada očkoplochých klíčů OPEN RATCH TCS 17F/12 8 - 19 12 ks

Artiklové číslo: 96830651
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
Katalogové číslo 96830651
EAN / GTIN 4018754327041
Číslo výrobce 96830651
L-číslo L60010 7309
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní sada ráčnových klíčů s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouhých 5°.
  • Plochá konstrukce usnadňuje práci ve stísněných prostorech.
  • Výrazná kulatá povrchová úprava STAHLWILLE dodává ráčnovým očkovým klíčům neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • Ve vložce TCS - přehledné a bezpečné řešení pro ukládání nářadí a dílenských vozíků.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Plochý design
  • Poloha čelistí 15°
  • Kroužek s dvojitým šestihranem
  • Integrovaná ráčna se 72 zuby, pracovní úhel 5°
  • Změna směru otáčením klíče
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 12
  • Oblast: 8 - 19
  • Obsah: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Hmotnost: 1550g

Rozsah dodávky:

Obsah 12 dílů:
  • 12 Ráčnový klíč plochý Č. 17F: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm