Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX TCS 13/17,6-24MM MF 17 ks

Artiklové číslo: 96830351
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96830351
EAN / GTIN 4018754175222
Číslo výrobce 96830351
L-číslo L60010 3617
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - Sada očkoplochých klíčů s vložkou TCS, 17 ks, 6-24 mm, strana kroužku 15° pod úhlem, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, chromovaná legovaná ocel, chromovaná.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Strana kroužku pod úhlem 15°, poloha čelistí 15°
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Extrémně odolné a trvanlivé
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 17
  • Oblast: 6 - 24
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulář B
  • Hmotnost: 1700g

Rozsah dodávky:

Obsah 17 dílů:
  • 17 Kombinovaný klíč Č. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm