{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Model | 1BR/4 | |
| Výkon ve střihu tloušťky plechu | do 4 mm | |
| Výkon ve střihu kruhové oceli ⌀ | do 10 mm | |
| Délka nože nahoře | 149 mm | |
| Délka nože dole | 120 mm | |
| Hmotnost | 10,5 kg |
| Katalogové číslo | 967920 1BR/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001744302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |