Technický svěrák s upevňovací deskou, Šířka čelistí: 50mm

Artiklové číslo: 967600 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 50 mm
Rozsah upnutí 75 mm
Hloubka upnutí 35 mm
Rozsah otočení kulového kloubu 360 stupeň
Rozsah výkyvu kulového kloubu 90 stupeň
Vyměnitelné čelisti ano
S upevňovací deskou ano
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Číslo výrobce ALU050P
Výrobce/odpovědná osoba Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Popis

Provedení:

Díky kulovému kloubu je horní část vždy otočná, resp. sklopná do nejvýhodnější polohy a lze ji aretovat upínací páčkou. Svěrák lze otáčet v krocích po až 360°, díky tomu jej lze používat pro hluboké upínání. Šroubovák a upínací třmen, resp. upínací deska z lehké kovové slitiny, kladívkový lak. Zakryté ocelové závitové vřeteno, čelisti se otevírají směrem dopředu.
S výměnnými plastovými čelistmi.