Pár náhradních čelistí se šrouby pro č. 967430, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 967440 120
Nastavit cenu 2 ks (CZK 377,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Nr. 967430, Backenbreite: 120mm
Šířka čelisti 120 mm
Výška čelistí 20 mm
Délka čelisti 10 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
Způsob upevnění Vrtání
Vzájemná vzdálenost otvorů 80 mm
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967440 120
EAN / GTIN 4045197612977
Číslo výrobce 967440 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Povrch kalený, rýhovaný.

Vhodné pro:

Paralelní svěráky HOLEX č. 967430.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.