Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967420 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Rozsah upnutí 100 mm
Hloubka upnutí 50 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 16 mm - 40 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967420 100
EAN / GTIN 4045197694355
Číslo výrobce 967420 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Celý z oceli – zaručeně nerozbitný. Otevírání směrem dopředu.
Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek.
Vřeteno s trapézovým závitem zakryté a chráněné proti znečištění. Dvojité prizmatické vedení s možností dodatečného nastavení.
S kovadlinovým nástavcem pro menší rovnací práce a kování.
S rýhovanými, kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Používejte k upínání obrobků.
  • Pro upínání obrobků v surovém nebo částečně opracovaném stavu.
  • Použití jen při správné montáži.
  • Svěrák používejte jen s dodaným vřetenovým klíčem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Použití pomůcek k upínání není povoleno.