{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Grafitová šedá; Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Stahlstütze; Fußkreuz; Lenkrollen; Sitzfläche; Lenkrollen; Sitzfläche | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Nastavení výšky min. | 470 mm | |
| Nastavení výšky max. | 630 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| S odkládací přihrádkou | ne | |
| Přestavení sklonu sedáku | ano | |
| Materiál plochy sedáku | Síťovaná látka | |
| Průměr plochy sedáku | 350 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ne | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 5 ks | |
| Počet kol/válečků | 5 ks | |
| Rozsah použití | Židle | |
| Druh produktu | Stolička | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 965066 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406284657 | |
| Číslo výrobce | 965066 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |