Impregnovaný bezpečnostní dřevěný rošt bez zešikmení, bez náběhového profilu, Šířka 100 cm, Rošt délka: 150cm

Artiklové číslo: 964863 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rošt délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Označení výrobce Sicherheits-Holzlaufrost
Třída jakosti DGUV
Barva Hnědá
Šířka roštu 100 cm
Délka roštu 150 cm
Výška roštu 35 mm
Zešikmení bez
Hmotnost 22,5 kg
Hmotnost na plochu 13 kg/m2
Materiál Lišty z bukového dřeva
Vlastnosti Odolnost proti olejům; Protiskluzová spodní strana
Náběhový profil bez
Druh produktu Dřevěný rošt
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964863 150
EAN / GTIN 4047482136267
Číslo výrobce 52110_IMPR
Výrobce/odpovědná osoba Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Spojení lišt ocelovými lanky o síle 3 mm. Uzávěr a krytky z mosazi. Pružné gumové patky z NBR zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Díky impregnaci obzvláště vhodné pro použití u olejových a chladicích médií. Čištění: Srolujte dřevěný rošt.
Výška: cca 35 mm
Hmotnost: cca 13 kg/m2
Norma: Přezkoušeno na zabránění sklouznutí (R11) a vytěsňovací prostor (V10) ze strany IFA (Institut für bezpečnost práce der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Poznámka:

Dřevo je přírodní produkt. Výrazná kresba dřeva není důvodem k reklamaci.