{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Oranžová | Signální oranžová | |
| Popsaná část | Sicherheitskanten | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Odolnost | Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií | |
| Délka | 163 cm | |
| Šířka | 970 mm | |
| Tloušťka | 22 mm | |
| Zešikmení | bez | |
| Hmotnost na plochu | 13 kg/m2 | |
| Odolnost proti skluzu dle DIN 51130 a BGR 181 | R10 | |
| Materiál | Nitrilová guma | |
| Povrch | zamčeno | |
| Vlastnosti | Odolnost proti olejům; Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzové | |
| S bezpečnostními hranami | 3stranný | |
| Druh produktu | Pracovní rohož | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 964621 97X163 | |
| EAN / GTIN | 662641855625 | |
| Číslo výrobce | 649S3864OB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |