Pracovní rohož úhel délka 91 cm, Černá, Úhel: 22,5stupeň

Artiklové číslo: 964556 22,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964556 22,5
EAN / GTIN 662641861268
Číslo výrobce 440SC045BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Provedení:

  • Průmyslová pracovní rohož s uzavřeným protiskluzovým povrchem.
  • Materiál o tloušťce 13 mm nabízí značné výhody z hlediska ergonomie a má účinky proti únavě.
  • Flexibilní zasouvací systém, dlaždice 91×91 cm, vnitřní úhel (45°) a vnější úhel (22,5°) umožní optimální přizpůsobení místním podmínkám.
  • Flexibilní řešení hran umožňuje tvarování vnějších a vnitřních rohů.
  • Odolnost proti skluzu R9 dle DIN 51130 a BGR 181. 100% směs přírodní gumy pro všeobecné použití.
  • Výrobek neobsahuje těžké kovy a silikon, z tohoto důvodu je vhodný pro lakovny.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky, které narušují ozónovou vrstvu.

45° vnitřní úhel dlaždice 4,5 kg, barva černá.
22,5° vnitřní úhel dlaždice 6,4 kg, barva černá.

Vhodné pro:

Krajové lišty č. 964558 vel. 22,5IN a 22,5OUT jsou vhodné pro pracovní rohož č. 964556 vel. 22,5.