Sada dvoukruhových klíčů StahlwilleSTABIL 20/10 6x7 - 30x32 10 ks

Artiklové číslo: 96410407
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 20/10
Obal Karton
Provedení zalomené
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 10
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6 mm; 7 mm
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované; kalené
Sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96410407
EAN / GTIN 4018754080991
Číslo výrobce 96410407
L-číslo L60010 1188
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní sada dvoukruhových klíčů s hlubokým posunem, s metrickými, nestejnými velikostmi klíčů.
  • Speciální výrobní proces umožňuje tenkostěnné kroužky - především pro mírně hlubší šroubové spoje.
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškození hran způsobenému působením síly na boky šroubu nebo matice.
  • Charakteristický kulatý povrch STAHLWILLE dodává kombinovanému klíči neklouzavý a příjemný pocit pro bezpečnou práci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • Vyrobeno z robustní chromované legované oceli pro vysokou trvanlivost a odolnost proti opotřebení.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • hluboce klikaté, kontaktní úhel 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • v kartonovém obalu

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 10
  • Oblast: 6x7 - 30x32
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Č.: 20/10
  • Hmotnost: 2331g