Dělicí příčka s drážkami pro zásuvku šířky 1086 mm, 64 E, pro výšku čela zásuvky: 75mm

Artiklové číslo: 960515 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Povlak malováno
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960515 75
EAN / GTIN 4045197558404
Číslo výrobce 960515 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dělicí příčky jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží pro uložení dělicích plechů. Dělicí příčky sešroubujte se dnem zásuvky. Šrouby viz č. 960530.
Nátěr v odstínu světle šedá RAL 7035.