Dělicí příčka s drážkami, pozinkovaná, pro šířku zásuvek s hloubkou 610 mm, 36 E, pro výšku čela zásuvky: 250mm

Artiklové číslo: 960500 250
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
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro výšku čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Povlak malováno
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960500 250
EAN / GTIN 4045197333346
Číslo výrobce 960500 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dělicí příčky jsou přizpůsobené výšce pláště zásuvek. Postranní drážky ve vzdálenosti 17:17 mm slouží pro uložení dělicích plechů. Dělicí příčky sešroubujte se dnem zásuvky. Šrouby viz č. 960530.

Použití:

Pro rozdělení šířky nebo hloubky zásuvky u č. 943011 / 3021, i pro rozdělení šířky zásuvky.