Vložka registratury (2-dílná), pro hloubku zásuvek: 27E

Artiklové číslo: 960485 27E
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro hloubku zásuvek Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Druh produktu odkládací police
Šířka 457 mm
Výška 260 mm
Obsah 2 ks
Materiál papír
Vlastnosti Odolná proti opotřebení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Číslo výrobce 960485 27E
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložka registratury jako doplněk (2-dílná). Vhodná pro umisťování složek až do výšky 240 mm.

Vhodné pro:

Zásuvky skříní na nářadí od výšky čelní strany zásuvky 300 mm.
Zásuvky s hloubkou 27 E.

Lakování:

Šedá, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Do zásuvek v šířce 54 E lze umístit 2 a do zásuvek v šířce 64 E a 78 E 3 vložky registratur vedle sebe.