Sada organizérů pro 1 zásuvku, Typ: 3

Artiklové číslo: 960250 3
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva Modrá; červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960250 3
EAN / GTIN 4045197333155
Číslo výrobce 960250 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložky z plastu odolného proti nárazům (ABS), na vnitřní straně s drážkami k dělení pomocí zásuvných destiček.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení spirálových vrtáků, závitníků, výstružníků atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 36×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 612×612 mm.

Obsah:

Přihrádka 960620, vel. 3: 16
Zásuvné destičky 960630: 48