Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Nástrčná vložka se 2 klíči, Číslo zámku Ho (3-místné): 147

Artiklové číslo: 960000 147

Vyberte variantu a množství

Číslo zámku Ho (3-místné) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960000 147
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené z masivní mosazi, povrch matně niklovaný. Pět na pružinách uložených stavítek s mosaznými kolíky ⌀ 2 mm.
Dodávaný číselný okruh Ho 001 − 200.

Provedení – obrázek:

Příklad válcové vložky (od 08/2008 vestavována výlučně do dílenských vozíků GARANT a do řady pracovních stolů KOMPAKT a HOLEX)
Nástrčná vložka č. 960000.
Demontážní nástroj č. 960020.

Použití:

Pro rychlou přestavbu na určitá čísla zámků resp. jako náhradní zámek.

Vhodné pro:

Provozní zařízení se zámky od roku výroby 07/2000.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 klíčů.

Poznámka:

  • Z právně-bezpečnostních důvodů nejsou nástrčné vložky č. 960000 k dostání s nadřazenými zámky (hlavním klíčem). Tato kritéria splňují pouze zamykací zařízení. Výměna nástrčných nástavců je možná pouze s nářadím pro demontáž č. 960020 ve spojení s vhodným klíčem pro nástrčný nástavec. Při objednávce nástrčných nástavců proto objednávejte vždy nářadí pro demontáž.