Provedení:
Mobilní, snadno přenosné elektrické napájení pro mobilní pracovní stoly GARANT GridLine, GARANT Uni Line atd. Univerzální přípojky pro koncová zařízení, jako jsou notebooky, monitory, chytré telefony a drobné spotřebiče. Můžete dokonce i nastartovat auto, pokud je stav baterie vyšší než 60 % a máte vhodný kabel (kabel není součástí balení). Nabíjení ze zásuvky 230 V a DC/solární nabíjecí přípojku nebo přes 12V palubní napájecí zásuvku. LiFePO4 (lithium-železo-fosfát) -lithiová baterie s trvalým výkonem 1500 W a maximálním výkonem 3000 W. S integrovaným regulátorem nabíjení pomocí solární energie až 200 Wp při 10 A. Více než 4000 nabíjecích cyklů při 80 % DoD.
Kapacita baterie: 1497 Wh
Výstup střídavého proudu: 2 × 230 V, 50 Hz, čistá sinusoida.
Stejnosměrné výstupy: 4 × port USB, 1 × port USB C, 2 × výstup DC, 1 × palubní zásuvka (12 V).
Kapacita (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Připojení: EC5 (pro kabel JumpStarter)
Vhodné pro:
Mobilní elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl GridLine, GARANT Uni Line Wall a GARANT Uni Line Tower, počítačový stůl, INFORMAČNÍ bod.