Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným vytažením vhodná pro šířku skříně 750 mm, Výška čela: 140mm

Artiklové číslo: 957024 140

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 60
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 60 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka×hloubka v E 36×26 E
Šířka v E 36E
Hloubka v E 26E
Výška čela 140 mm
Užitná výška 126 mm
Užitná šířka 612 mm
Užitná hloubka 445 mm
Výška pláště 122 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Vhodné pro systémovou skříň vel. 750, 1500
Hmotnost 9,1 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957024 140
Číslo výrobce 957024 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S teleskopickým vedením s vytažením na 100 %. Dno a vnitřní stěny opatřeny drážkami (dělení 17 mm). Rozmanité rozdělení. Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při kompletním osazování systémových skříní č. 956000956785 zásuvkami odečtěte prosím z užitné výšky skříně 40 mm jako vůli při vestavbě.