{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 60 kg | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výškové nastavení v rastru | 20 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | FS | |
Výška | 1 200 mm | |
Šířka | 2 000 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Užitná výška | 1 060 mm | |
Počet zásuvek | 2 | |
Počet polic | 4 | |
Konstrukce skříně | Skříňový nástavec | |
Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka | |
Druh produktu | Skříň s policemi |
Katalogové číslo | 956650 2000/FS |