Popisovací klip GARANT easyFix s průchodkou na kabel, sada 10 ks, Typ: PURPLE

Artiklové číslo: 955818 PURPLE
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 29,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
147 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Beschriftungsclip mit Kabelführung, Set 10 tlg.
Barva Fialová
Vhodné pro Děrované stěny
Druh produktu Vedení kabelu
Materiál plast
Šířka 68 mm
Hloubka 11 mm
Výška 35 mm
Počet 10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955818 PURPLE
EAN / GTIN 4062406583279
Číslo výrobce 955818 PURPLE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Popisovací klip s integrovaným vedením kabelů. Popisovací plocha: 63,5 × 27,5 mm. U každého klipu 2 vedení kabelu pro čisté položení kabelů na děrovaných stěnách. Maximální ⌀ kabelu 8 mm.
Možnost ručního popisu popisovačem Edding nebo Marker.
Popisovací plocha vhodná pro následující etikety:
Etikety Zweckform: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
Etikety GARANT: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
Paska DYMO, výška pásky 9 mm (max. 3 proužky nad sebou)

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Sada 10 ks.