Držák nástrčných klíčů GARANT easyFix osazený, Upínače: 1/2palec

Artiklové číslo: 955680 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínače (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet drážek 16
Vhodné pro nástrčný klíč 1/2 palec
Druh produktu Držák pro pro nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955680 1/2
EAN / GTIN 4062406212209
Číslo výrobce 955680 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní jednotka držáku nástrčných klíčů osazená upínači nástrčných klíčů.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.