Držák nářadí GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Užitná hloubka: 30mm

Artiklové číslo: 955560 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    100,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    83,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 238 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná výška 18 mm
Užitná hloubka 30 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky jednoduše
Hákový tvar Jednoduchý hák 90°
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955560 30
EAN / GTIN 4062406195809
Číslo výrobce 955560 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.