Děrovaná stěna výška 481 mm pro montáž na stěnu, Šířka: 1420mm

Artiklové číslo: 955310 1420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 420 mm
Výška 481 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955310 1420
EAN / GTIN 4062406160197
Číslo výrobce 955310 1420
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna z robustního ohraněného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háků a držáků GARANT easyFix. Plechové výztuhy navařené na zadní straně pro upevnění na stěnu.

Použití:

Pro přímou montáž na stěnu; upevňovací šrouby není ve smontovaném stavu vidět. V případě montáže větších ploch na stěnu lze děrované stěny pro plynulý přechod přišroubovat k sobě, nad sebe a vedle sebe.

Rozsah dodávky:

Dodáváme se šrouby a hmoždinkami pro montáž na zeď.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.