Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Závěsná skříň na stěnu s celoplechovými posuvnými dveřmi, Typ: 1500/F

Artiklové číslo: 954702 1500/F

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954702 1500/F
Číslo výrobce 954702 1500/F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Možnost uložení polic v rastru 20 mm. Zadní stěna s děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm pro háky a držáky. Uzamykatelná pomocí posuvného madla a cylindrického zámku. Na poptávku lze dodat také s uzavřenou zadní stěnou.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu. Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. Proto je předem nutná specifikace od zákazníka.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně s křídlovými dveřmi poskytují místo pro pořadače. Skříně s posuvnými dveřmi nemají dostatečnou hloubku pro pořadače (výjimka: č. 954716 a 954717). Možnost osazení průhlednými skladovacími boxy č. 961510. Jednotlivé police a stupňovité police viz č. 954752.