Sada drátků pro měření závitu D= 0.39 mm ocel pro D= 6.35 mm ocel vřeteno

Artiklové číslo: 952137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 952137
EAN / GTIN 4946368202723
Číslo výrobce 952137
L-číslo L40010 2804
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

3-vodičová metoda měření je jednou z nejpřesnějších metod pro určení rozteče závitů. Nabízí následující výhody: Měřicí dráty jsou kalené a přesně lapované. Jsou umístěny na kovadlinu a vřeteno na upínacím měřicím šroubu a umožňují tak měření průměru rozteče na závitu.

Charakteristika:

  • Průměr (D): 0,39 mm
  • Přesnost: DIN 2269, třída 1
  • Velikost / rozměr: 0,044 X 0,041 X 0,015 M

Rozsah dodávky:

V plastovém pouzdře