Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Podstavec Office Station, křídlová dvířka s krytem tiskárny, 36×36 E

Artiklové číslo: 951715

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951715
Číslo výrobce 951715
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Spouštěcí stanoviště související s výrobou pro informování, kontrolu a dokumentaci. Skříň na počítač se zamykatelnými křídlovými dvířky s krytem tiskárny. Plášť skříně na nářadí se zásuvkami pohybujícími se na kolečkách, s plným výsuvem (nosnost 75 kg), s nástavci pro závěsné registry. Skříňový nástavec s uzamykatelnými plastovými roletami a následujícím vybavením:
  • Integrované osvětlení s technologií LED.
  • Vypínač osvětlení.
  • 5 zásuvek s ochranným kontaktem.
  • 2 police, výškově nastavitelné v rastru 25 mm. Užitná šířka 1385 mm, užitá hloubka 300 mm.
  • Výsuvná pracovní deska (melaminové dřevo) se zvýšeným zadním okrajem, s blokováním v koncové poloze. Tloušťka 29 mm. Výsuv 150 mm.
  • Integrovaná kabelová šachta a kabelové průchodky.
  • Přívodní kabel dlouhý 7 m.
  • Skříň s křídlovými dvířky s užitnou šířkou výsuvné police 580 mm, užitná výška 480 mm.
  • Ventilátor s filtrem.
  • Ve skříni s křídlovými dvířky 3-násobná zásuvková lišta 250 V / 16 A s vypínačem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.