Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka na klávesnici ve skříňovém nástavci

Artiklové číslo: 951632

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška skříňového nástavce 200 mm
Skříňový nástavec 750 mm
Hloubka skříňového nástavce 550 mm
Světlá výška skříňového nástavce 178 mm
Výška zásuvky na klávesnici 80 mm
Šířka zásuvky na klávesnici 684 mm
Hloubka zásuvky na klávesnici 479 mm
Užitná výška zásuvky na klávesnici 50 mm
Užitná šířka zásuvky na klávesnici 625 mm
Užitná hloubka zásuvky na klávesnici 295 mm
Zabudováno ve skříňovém nástavci ano
Opěrka pro zápěstí ano
Materiál odkládací desky buk Multiplex
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Hmotnost 24,5 kg
Druh produktu Zásuvka na klávesnici

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951632
Číslo výrobce 951632
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvka na klávesnici v nástavci skříně s odkládací deskou z bukového Multiplexu. Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, zamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí a odlehčením tahu. Obsluha jednou rukou. Čelo se vyklopí při vytažení samočinně nahoru.