Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 24G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 75mm

Artiklové číslo: 951580 75
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
1 210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951580 75
EAN / GTIN 4062406136253
Číslo výrobce 951580 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 24G.