Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: GB

Artiklové číslo: 951503 GB

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951503 GB
Číslo výrobce 951503 GB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříňka na ploché obrazovky s pevnou policí. Skříň na počítač s ventilátorem na zadní straně a nastavitelnou policí. Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s opěrkou pro zápěstí ze dřeva, výškově nastavitelnou ve 3 stupních.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.