Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačová stanice, pojízdná,, Typ: GB

Artiklové číslo: 951350 GB

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951350 GB
Číslo výrobce 951350 GB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jako počítačová pracoviště č. 951100 / 951150 / 951101 / 951151, ovšem
  • spodní skříňka s celoplechovými dvířky místo tabulí z polykarbonátu.
  • Navíc s nástavbou se zamykatelnými křídlovými dvířky a polykarbonátovou tabulí pro elektronkové monitory do 21 palců a druhým ventilátorem.

Spodní skříňka se samostatně zamykatelnými celoplechovými dvoukřídlými dvířky, vybavená dělicí příčkou (volitelná montáž vpravo nebo vlevo), výsuvné dno s max. zatížením 45 kg, s odlehčením tahu kabelů a pozinkovaným dnem pro skříň počítače. Všechny zámky mají shodný klíč. Všechny elektrické instalace jsou provedeny takovým způsobem, aby nepřečnívaly základní plochu a byly dobře přístupné. Počítačové pracoviště je k dodání volitelně buď s pojezdem (2 pevná a 2 elektricky vodivá řídicí a aretační kolečka ⌀ 125 mm, včetně rukojeti) nebo bez pojezdu. Odkládací deska z bukového Multiplexu.
Třída ochrany: Ochrana proti prachu a kapající vodě dle IP41 dle DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka, zásuvka a výsuvné dno signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku