Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, pojízdný, Typ: IT

Artiklové číslo: 951151 IT

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951151 IT
Číslo výrobce 951151 IT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Spodní skříň s odděleně uzamykatelnými dvojitými křídlovými dvířky s polykarbonátovým kotoučem, vybavená dělící příčkou (lze namontovat volitelně vpravo nebo vlevo), vysunovací police nosnost 45 kg, s odlehčením od tahu a s pozinkovanou policí pro kontejner s přihrádkami. Všechny zámky mají shodný klíč. Všechny elektrické instalace jsou připevněny tak, aby nevyčnívaly nad základní plochu a byly velmi dobře přístupné. Počítačové pracoviště je volitelně k dispozici s pojezdovou jednotkou nebo bez ní (2 pevná a 2 elektricky vodivá otočná/zastavovací kolečka ⌀ 125 mm a tlačná rukojeť). Odkládací police, bukový Multiplex.
Třída elektrické ochrany: Chráněno před prachem a kapající vodou dle IP41 podle DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka, zásuvka a výsuvné dno signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.