Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

INFO Point s 24palcovým monitorem, Typ: S/DE

Artiklové číslo: 950955 S/DE

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950955 S/DE
EAN / GTIN 4045197891709
Číslo výrobce 950955 S/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).
INFO Point je opatřen robustním plechovým krytem. Na přední straně najdete v ergonomické výšce sklopnou polici pro uložení klávesnice a myši. Pod policí můžete uložit do prostoru v korpusu chráněném zamykacími dvířky počítač nebo klienta Linux. Police a dvířka můžete zamknout cylindrickými zámky DOM. O potřebné odvětrávání přístrojů uložených v korpusu se postarají odvětrávací otvory □ 9×9 mm v zadní části v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.
S pevně vestavěným monitorem 24 palců.

Osazení:

Počet polic ve skříni na počítač: 1

Lakování:

Korpus antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.