Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček 100/3

Artiklové číslo: 950670 100/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Užitná plocha zásuvek v G: 56×24

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitná plocha zásuvek v G 56×24
Výška 75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 100 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G 56
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 24
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 1 400 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 600 mm
Hmotnost 1,96 kg
Druh produktu Dělicí příčka do zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950670 100/3
EAN / GTIN 4062406153847

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 56×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 56×24G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951580: 1 × vel. 100
Dělící lišty s drážkami č. 951530: 4 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka 10G vel. 951801: 6 × vel. 100
Násuvná dělící přepážka 12G vel. 951821: 3 × vel. 100

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Výška čela zásuvek / typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku