Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 46×24G, Typ: 75/3

Artiklové číslo: 950600 75/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyPick
Materiál Plast
Šířka 1 150 mm
Hloubka 600 mm
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 46
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Hloubka 600 mm
Výška čela 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 46
Užitná hloubka v G 24
Užitná šířka 1 150 mm
Užitná hloubka 600 mm
Hmotnost celkem 3,57 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950600 75/3
EAN / GTIN 4062406153687
Číslo výrobce 950600 75/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 46×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 46×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 9 × vel. 8×8/1; 6 × 6×8/1; 3 × vel. 8×10/1