{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Řada | easyPick | |
| Označení výrobce | easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 16×16G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/2 | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | šedá; stříbrná | |
| Počet přihrádek | 16 | |
| Výška | 50 mm | |
| Vhodné pro | Zásuvky | |
| Šířka | 400 mm | |
| Hloubka | 400 mm | |
| Výška čela | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 16 | |
| Hloubka v G | 16 | |
| Užitná šířka v G | 16 | |
| Užitná hloubka v G | 16 | |
| Užitná šířka | 400 mm | |
| Užitná hloubka | 400 mm | |
| S víkem | ne | |
| Stohovatelné | ano | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Box na drobné díly |
| Katalogové číslo | 950198 75/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406667641 | |
| Číslo výrobce | 950198 75/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |