Organizér na drobné díly easyPick, 36×14G, Výška čela zásuvek / typ: 75/3

Artiklové číslo: 950195 75/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Řada easyPick
Materiál Plast
Šířka 900 mm
Hloubka 350 mm
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 14
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 14
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 350 mm
Hmotnost celkem 1,845 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950195 75/3
EAN / GTIN 4062406573515
Číslo výrobce 950195 75/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×14G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×14G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 4 × vel. 6×8/1; 3 × vel. 4×8/1; 4 × vel. 6×6/1; 3 × vel. 4×6/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku