Nástrčná vložka se 2 klíči, Číslo zámku Ho (3-místné): 189

Artiklové číslo: 950050 189
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Číslo zámku Ho (3-místné) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
mosaz
S klíčem
ano
Počet klíčů
2
Počet zámků
1
Konstrukce zámku
Cylindrický zámek
Dodávka bez zásuvné vložky
ne
Součást uzamykacího systému
ne
Hlavní klíč
ne
HO zamykací systém
ano
Možnost montáže bez použití nářadí
ano
Počet kolíkových zajištění
5
Pro zařízení provozů od roku výroby
07/2000
Druh produktu
Uzavírací nasazovací vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950050 189
EAN / GTIN 2050002014442
Číslo výrobce 500601 637790 0001
Výrobce/odpovědná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Provedení:

Precizně vyrobeno z masivní mosazi, povrch matně niklovaný.
Mosazné uzamykací kolíky⌀ 2mm
Dodávaný číselný okruh Ho 001 − 200.

Provedení – obrázek:

Například pro válcovou vložku.
Nástrčná vložka č. 950050.
Demontážní nástroj č. 950070.

Použití:

Pro rychlou přestavbu na určitá čísla zámků resp. jako náhradní zámek.

Vhodné pro:

Provozní zařízení se zámky od roku výroby 07/2000.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 klíčů.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nejsou nástrčné vložky č. 950050 s nadřazeným zamykáním (hlavní klíč) k dispozici. Pouze systémy s hlavním klíčem splňují tato kritéria. Výměna nástrčných vložek je možná pouze demontážním nástrojem
    č. 950070 spolu s klíčem, který se hodí k hlavnímu zámku. Proto vždy při objednávání nástrčných vložek přiobjednejte vždy demontážní nástroj.
: