• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Šatní skříň se šikmou stříškou, oddíly, se soklem a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 4

Artiklové číslo: 949731 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zadní policí ano
Užitná výška zadní police 328 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 420 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 4 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 110 stupně
Dveře přední S ventilační drážkou
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém externí systém zamykání
Výběr barev Barvy GARANT
Podstavec konstrukce Sokl uzavřený
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Možné oddělení černobílé ano
Se šikmou střechou ano
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 170 mm
Druh produktu Šatní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 75 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 200 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Korpus šířka Br 1 200 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949731 4
EAN / GTIN 4067263828778
Číslo výrobce 949731 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s integrovanou šikmou stříškou a extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámkem. Dveře s ventilačními otvory Karo. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem.
S podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.