Šatní skříň se šikmou stříškou, soklem a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949630 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zadní policí ano
Užitná hloubka zadní police 477 mm
Užitná výška zadní police 328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 420 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 3 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 110 stupně
Dveře přední S plným plechem; S ventilační drážkou
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Korpus užitná hloubka Tn 477 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 3 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1 240 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 477 mm
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police
Police – montáž Pevné police
Police – užitná hloubka 477 mm
S háčky/držáky ano
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Se šikmou střechou ano
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 170 mm
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém externí systém zamykání
Druh produktu Šatní skříň
Hmotnost 57 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 900 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 2 170 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949630 3
EAN / GTIN 4067263642749
Číslo výrobce 949630 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.
Šatní skříň s integrovanou šikmou střechou, která chrání před odložením a zapomenutím předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dveře s ventilačními otvory Karo.
S podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.