{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| S dveřmi | ne | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Korpus užitná šířka Bn | 994 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 352 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 1 840 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 994 mm | |
| Užitná hloubka přihrádky Tn | 352 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 1 840 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 4 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 40 mm | |
| Uzamykatelné | ne | |
| Nosnost | 500 kg; 60 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Druh produktu | Kancelářská skříň | |
| Hmotnost | 52 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Kancelář; Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 1 000 mm | |
| Celková hloubka Tg | 400 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 949506 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406082017 | |
| Číslo výrobce | 949506 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |